限界ねじプラグゲージ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11108072 品番 M10P1.5GPIPU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

ねじの呼び寸法M10 ピッチ1.50 種別検査用 アズワン品番64-4299-85 JISハンドルNo#2 用途めねじ検査 等級メートルネジ2級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11108027
2021-07-06
用途:
部品の検品時
製造業

握りの部分が太く、持ちやすいです。先ずは、使用感は上々でした。
今後耐久性を見ていきたいと思います。

対象商品:
11108133
2017-09-18
用途:
ネジの確認
製造業

問題なく使用できる。成績書も同封されていていて安心。

対象商品:
11108036
2015-08-28
用途:
スポット溶接後の ネジとうり検査。
有限会社マルナカ 様

今回 買い増しで購入 今までのゲージと遜色ありません。

対象商品:
11108036
2012-04-05
用途:
ねじの検査に使用。
株式会社ミヤザキ 様

違うサイズのものを使ってたので 足らないサイズを増やしました。
使い慣れてるのでもうこれに決まりです。
次は 折れたときに購入すると思います。

対象商品:
11108142
2013-01-28
用途:
特殊ナットの製造検査
有限会社栄光ファスナー 様

他社と比べても、同じように使える。あまり変わらない気がするし
値段もお手ごろで、満足しています。

対象商品:
11108036
2012-02-17
用途:
タップの検査

半年で通り側、止まり側とも根元から折れた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
根元の部分は細くなっており、力が集中し構造上弱い箇所となります。
小径をご利用の場合は特にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする