M10P1.5GPWPⅡ 限界ねじプラグゲージ 測範社 11108142

限界ねじプラグゲージ

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
ねじの呼び寸法M10
ピッチ1.50
種別工作用
内容量1本注文コード11108142品番M10P1.5GPWPⅡ
参考基準価格(税別)¥23,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

用途めねじ検査ねじの呼び寸法M10ピッチ1.50種別工作用アズワン品番64-4300-23JISハンドルNo#2等級メートルネジ2級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108027
2021-07-06
用途: 部品の検品時
製造業

握りの部分が太く、持ちやすいです。先ずは、使用感は上々でした。
今後耐久性を見ていきたいと思います。

対象商品 : 11108133
2017-09-18
用途: ネジの確認
製造業

問題なく使用できる。成績書も同封されていていて安心。

対象商品 : 11108036
2015-08-28
用途: スポット溶接後の ネジとうり検査。
有限会社マルナカ

今回 買い増しで購入 今までのゲージと遜色ありません。

対象商品 : 11108036
2012-04-05
用途: ねじの検査に使用。
株式会社ミヤザキ

違うサイズのものを使ってたので 足らないサイズを増やしました。
使い慣れてるのでもうこれに決まりです。
次は 折れたときに購入すると思います。

対象商品 : 11108142
2013-01-28
用途: 特殊ナットの製造検査
有限会社栄光ファスナー

他社と比べても、同じように使える。あまり変わらない気がするし
値段もお手ごろで、満足しています。

対象商品 : 11108036
2012-02-17
用途: タップの検査

半年で通り側、止まり側とも根元から折れた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
根元の部分は細くなっており、力が集中し構造上弱い箇所となります。
小径をご利用の場合は特にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする