レビューに、飴細工に使えると書いてあったので購入しました。まだ使っていませんが、専用の物は高価なので買えないと思っていたので、使うのが楽しみです
購入後2年経ちました。やはり、一時間/日で照度を落とし使用していましたが、結果バルブは一度も交換することなく使用できましたが、調光用のボリュームが接触不良となり使用不能となってしまいました。調光回路の性質上SW付きVRの使用はわかるのですが、部品の信頼性が?です。しかし2年間頑張ってくれました。
購入後約半年使いましたので、追加のレビューです。
おおよそ1時間/日の使用ですが、照度を落として使用しているため付属のバルブはまだ切れていません。500wバルブはいつも一週間持たないのですが、やはり調光器付きは良いと思います。250wほどかそれ以下の照度にしているためかなり軽く使っています。ただ250wの投光機でも半年は持たないので、やはり経済的だと思います。250wタイプをお使いの方にはお勧めです。ちょっと大きいですが。
通常の投光器は、バルブがすぐ切れてしまいとても不経済でした。そのため自分で調光器をとりつけようかと思ったところ、この商品を知り購入しまた。
500Wフルパワーで使用せず、照度を落として使用するとバルブの寿命はかなり伸びています。明るさとしては、250W型を使用している方には特に良いのではないでしょうか。
500W型は大きいので250W型があるとよいのですが。