スパイラル(横巻)マイクコ-ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11108609 品番 CHCスパイラル 1CX0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。
埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり
途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、
作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。
配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを
2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。
インクやナンバリングで識別する方法に比べて、
ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、
作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。

用途
・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。
・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満 全長(m)100 許容電流(A)4 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.4 概算質量(kg/km)14 シース厚(mm)0.5 シース色 導体外径(Φmm)0.7 絶縁体外径(mm)1.5 シース外径(Φmm)仕上:2.9 断面積(mm2)0.3 線心数1 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数12
注意
※許容電流値は、60℃タイプのケーブルで周囲温度30℃での算出値であり、保証値ではありません。
※(周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わりますのでご注意ください。)
※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする