ネオン管ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11108688 品番 7.5KV N-EV 2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。

用途
・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。
・工場内での高圧電源用に。
定格電圧7.5kV 全長(m)100 素線径(mm)0.35 絶縁体厚さ(mm)1 概算質量(kg/km)42 シース厚(mm)0.8 シース色 導体外径(Φmm)1.8 絶縁体外径(mm)3.8 シース外径(Φmm)仕上:5.4 断面積(mm2)2 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数19
注意
※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする