CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタピン
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
(4件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11108763
品番
EH1.4-150-4
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法H(Φmm)
3(0〜-0.3)
寸法D(Φmm)
1.4(-0.01〜-0.02)
寸法L(mm)
150
寸法T(mm)
4(0〜-0.02)
材質
SKH51
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応