屋外用炎センサ送信機(4周波切替対応型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11108941 品番TXF-124NL(W)
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30m先の炎を瞬時にキャッチ!配線工事不要で、屋外にも簡単に設置可能な炎センサ送信機
炎を瞬時に検知炎に含まれる紫外線を瞬時に検知して、内蔵の無線ユニットで警報信号を送信する、屋外に設置可能な炎センサ送信機です。
電源は電池で、信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。不審火の早期発見や放火の検知などの用途にご使用いただけます。
電池寿命は、付属の専用リチウム電池を使用して約5年です。※待機状態にて
8段階の感度調整で誤動作源をキャンセルあらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。
さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
小電力型ワイヤレスシステム(4周波切替対応型)送信部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。
サイレンフラッシュ付受信機や屋外用中継機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップとの組み合わせにより、さまざまな運用に対応できます。
防雨構造(IP43相当)のため、屋外でも安心してご使用いただけます。

適合空中線:内蔵型 質量(g)約600(電池約50含む) 電源(V)CR17450E-R-2-CN(リチウム電池):DC3 感度H(100%)、L(50%)2段階(スイッチにて)、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階(スイッチにて) 角度調整範囲垂直方向:下方90°(水平〜垂直)、水平方向:180° 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値でありかなり変動します 送信出力10mW以下 電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて) 外観樹脂(ホワイト) 付加機能繰り返し送信機能、定期送信機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能 検知方式(指向角)垂直方向:約75°(センサ正面より上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100° 動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、検知時/送信時:点灯(赤色LED) 設置場所屋内・屋外防雨構造(IP43相当) 動作[送信信号]警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信 電波到達距離(m)約100(見通し距離)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする