ダクトテープ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11109016 品番No.4613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンコート布 粘着剤ゴム系 粘着力4.1N/10mm 使用温度範囲(℃)65 トラスコ品番325-1411 質量(g)500 伸度(%)18 耐熱温度(℃)65 引張強度(N/10mm)36 テープ厚さ(μm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
引張強度と耐候性はそれほど高くありませんのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11109016
2023-10-14
用途:
Keeper
NENES Kitchen 様 (飲食業)

Very durable, nice and good pit

対象商品:
11109016
2022-10-05
用途:
換気ダクトの接続に
建設業・工事業

今まではアルミテープを使用しておりましたが、
ネームに「ダクト」とあるのでこちらを試しに購入。
粘着力がこちらの方が格段に良いです。
強いて言えば粘着力が良すぎてアルミテープのような作業性の良さにチョッピリ欠けますね。

対象商品:
11109016
2022-07-22
用途:
梱包、修理
運輸・通信業

薄くて粘着力があり丈夫。ただし経年で粘着剤が染み出しべたつくので頻繁に触れる場所には適しません。

対象商品:
11109016
2021-09-11
用途:
接着時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてMonotaROで購入しました。
接着性、耐久性も文句ありません。
今後も使いたい商品です。

対象商品:
11109016
2021-11-21
用途:
日曜大工やガーデニング
その他業種

代替品として購入しました。よさそうな感じです。

対象商品:
11109016
2021-07-12
用途:
スポットエアコンダクト用

粘着力最高色もダクトの色とマッチング、最高みんなにおすすめ

対象商品:
11109016
2017-12-19
用途:
割としっかり仮着したいとき

やや薄ですが丈夫です。貼る対象によって粘着力が低いことがありますが、良いものです。

対象商品:
11109016
2017-08-23
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

手でも切りやすく、粘着力、しなやかさのバランスのとれたいい商品です。時間経過や紫外線劣化、糊のこりについてはもう少し様子を見ないと判りませんが、リピートしたい商品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする