MAG電波掛時計 タイムサイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109336 品番W-805 BK-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

部屋に掛けてすっきりと馴染みの良いベーシックな電波時計です。背面には電波が正常に受信できているかがチェックできるランプ付きで、電波受信を目視で確認し設置可能です。秒単位での時刻が読みやすく、しっかりと時を刻むステップ秒針です。

材質プラスチック・ガラス 質量(g)755 タイプステップ秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50 表示方式アナログ 機能電波受信確認ランプ、電波受信ON/OFF切替機能 電池単3アルカリ乾電池×1本(別売り) 電波時計 時刻合わせ:不要(電波時計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする