画像準備中

レビータ ネクスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 11109686 品番 652131 ベージュ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・手にしっかりフィットするグリップ形状が快適なウォーキングをサポート。
・しっかり歩けるグリップが3つのポイントを実現:歩幅を広げてしっかり歩ける、手にしっかりフィット、グリップ上部に手を乗せてしっかり準備体操。

材質アルミ ベージュ 質量(g)220(1本) 身長(cm)135〜190 寸法(cm)長さ85〜120(無段階)、グリップ:5×6、収納時:85 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする