TS131DRMX 14.4V 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ 11110277

14.4V 充電式ソフトインパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11110277 品番TS131DRMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト
新オイルユニット
ブラシレスモーター&APT防滴・防じん
低騒音 約75db

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.0 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[回/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 充電時間(分)約36 打撃数(min-1[回/分])0〜2500 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440) 付属品バッテリ(BL1440)×2個、充電器(DC18RC)、(+)ビット2-65、フック、プラスチックケース 全長(mm)136 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ5.4×90mm:約250本、木ネジΦ4.3×65mm:約440本、小ネジM8×16mm:約3100本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
注意
※TS131DZはバッテリー・充電器別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11110277 TS131DRMX 31101227 TS131DRGX 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24416087
2020-05-29
用途:
ねじ締
建設業・工事業

快適に使用しています。
ねじ締が上手く出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする