バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.0
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[回/分])0〜3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
充電時間(分)約36
打撃数(min-1[回/分])0〜2500
色青
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440)
付属品(+)ビット2-65、フック
全長(mm)136
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
種別本体のみ
質量(kg)1.3(バッテリ含む)