バッテリー容量(Ah)4.0
穴あけ能力(mm) コンクリート16
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) 鉄工13
付属品本体・バッテリ(BL1440)×2・充電器(DC18RC)・サイドグリップ・ストッパポール・ケース
仕様SDSプラスシャンク
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
色白
回転数(min-1[r.p.m])0〜1600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
打撃数(min-1[回/分])0〜5300
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)穴あけ:コンクリート、圧縮強度40N/mm2
蓄電池形名BL1440
充電器形名DC18RC
充電時間(分)36
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32