クロッキーブック S・M・Lシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 11110435 品番 SS-01
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。
オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。
鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。

レッド サイズS 寸法(縦×横)(mm)212×242 色(表紙)レッド 仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01 材質(表紙)クラフトボール とじ仕様製本/スパイラル SCタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110478
2024-09-11
用途:
クロッキー練習
サービス業

Lサイズを購入しました。
LはA4よりもまるまる一回り大きいぐらいのサイズ感です。
紙色は真っ白です。
(クリーム色の紙の商品もありますが、モノタロウさんには無いようです。残念)

これは「クロッキー帳」なので、紙がペラペラなのはしょうがないことです。
完成品の作品のための紙でなく、毎日3枚、5枚、10枚と練習するための紙だからです。

デッサン、クロッキーをしない方でも「特大メモ帳」としておすすめできますが、基本的には鉛筆で描くための紙だと思われるので、油性マジックなどは裏移りの可能性があります。

対象商品:
11110478
2017-12-27
用途:
デザインのラフスケッチに

このサイズは店舗でも取り寄せになることが多いので、他のものとまとめて注文すると便利です。

対象商品:
11110462
2016-09-29
用途:
サンプル帳作成時

紙製品を貼ってサンプル帳を作成してますが、もう少し紙質が丈夫だと
いいかなと思います。

対象商品:
11110453
2020-04-25
用途:
デッサンなど
その他業種

思ったより紙が薄くて、個人的にはもう少し厚みがある方が使いやすいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする