曜日別特売
SS-02 クロッキーブック S・M・Lシリーズ マルマン 11110444

クロッキーブック S・M・Lシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
寸法(縦×横)(mm)212×242
ブルー
色(表紙)ブルー
内容量1冊注文コード11110444品番SS-02
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。
オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。
鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。

ブルーサイズS寸法(縦×横)(mm)212×242色(表紙)ブルー仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01材質(表紙)クラフトボールとじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11110478
2024-09-11
用途: クロッキー練習
サービス業

Lサイズを購入しました。
LはA4よりもまるまる一回り大きいぐらいのサイズ感です。
紙色は真っ白です。
(クリーム色の紙の商品もありますが、モノタロウさんには無いようです。残念)
これは「クロッキー帳」なので、紙がペラペラなのはしょうがないことです。
完成品の作品のための紙でなく、毎日3枚、5枚、10枚と練習するための紙だからです。
デッサン、クロッキーをしない方でも「特大メモ帳」としておすすめできますが、基本的には鉛筆で描くための紙だと思われるので、油性マジックなどは裏移りの可能性があります。

対象商品 : 11110478
2017-12-27
用途: デザインのラフスケッチに

このサイズは店舗でも取り寄せになることが多いので、他のものとまとめて注文すると便利です。

対象商品 : 11110462
2016-09-29
用途: サンプル帳作成時

紙製品を貼ってサンプル帳を作成してますが、もう少し紙質が丈夫だと
いいかなと思います。

対象商品 : 11110453
2020-04-25
用途: デッサンなど
その他業種

思ったより紙が薄くて、個人的にはもう少し厚みがある方が使いやすいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする