本体

64852 持ち手付 すっ桐ボックス クロシオ 11110849 64852 持ち手付 すっ桐ボックス クロシオ 11110849 64852 持ち手付 すっ桐ボックス クロシオ 11110849 64852 持ち手付 すっ桐ボックス クロシオ 11110849 64852 持ち手付 すっ桐ボックス クロシオ 11110849

持ち手付 すっ桐ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11110849 品番64852
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

吸湿性・調湿性があるとされる桐材を使用しています。
引出し7杯付ですので、小物の分類収納ができます。
全ての引出しに取り外し可能の仕切板が付いています。
扉内は高さのある物も収納できます。
金色の取手がアクセントになります。
軽量で持ち手付ですので、簡単に持ち運びできます。
上部には眼鏡など、よく使う物を収納しておくとなくさず便利です。
背面処理をしていますので、置く場所を選びません。
和室はもちろん洋室にも馴染むデザインです。

仕様完成品 材質天然木、ラッカー塗装 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×18×28.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする