本体
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの オフィス用デスク
クロシオの 平机
フェイバーデスク90 鍵付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11111208
品番
93103
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パソコンデスクとして、使いやすいシンプルなデザインのデスクです。背面は化粧仕上げ。チェスト上部の引出は鍵付です。
仕様
組立式
材質
デスク・チェスト天板・引出前板:塩ビシート貼り、他:プリント化粧繊維板
質量(kg)
デスク:約14.5、チェスト:約10
色
ブラウン
幅(cm)
デスク:90、チェスト:29
高さ(cm)
デスク:70、チェスト:50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
小:22.5×33.5×5.5(7.5)、大:22.5×33.5×15(23)
奥行き(cm)
デスク:55、チェスト:46.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません