SPC52829 AVM BLACK 34092

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11111515 品番34092
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:34092
独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、アンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。※ 本品の動きを制限する恐れがあるため、シリコンバンドを外してご使用ください。また、スマートフォンの脱落を防ぐため、フォンケース装着の際は取り付けを目視でもご確認ください。※ 車両から伝わる振動・衝撃によるダメージをより軽減するためのモジュールです。スマートフォンの全ての故障を回避できるものではありません。※ フォンケースに付属する樹脂製の変換アダプターは使用できません。
販売備考:スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする