※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EJ10-500 ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11112622 EJ10-500 ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11112622

ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11112622 品番 EJ10-500
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質SKD61 寸法L(mm)500 寸法D(Φmm)10(-0.01〜-0.02) 寸法T(mm)4(0〜0.02) 寸法H(Φmm)14(0〜-0.3) 硬度表面:900HV〜 内部:38〜42HRC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする