APMジャパン
APMジャパンの 養生テープ
床養生テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
11113037
品番
LPE25PK1
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く
独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染む
のり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
塗装・養生用
引張強度(N/25mm)
85
粘着力(N/25mm)
対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
特性
強粘着・のり残ししにくい
注意
※被着体等の状況によりのり残りが起こる場合があります。事前確認をした上でご使用ください。