APMジャパン
APMジャパンの 養生テープ
養生用テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6パック×5巻)
注文コード
11113080
品番
NO.570N5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!
きれいに手で切れる
塩ビOK
字が書ける
耐候性
用途
掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
色
緑
テープ幅(mm)
50
基材
PETクロス
テープ長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
主な用途
掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
粘着力(N/25mm)
5
特性
はがせる・のり残ししにくい・手で切れる・耐候性
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11113080
NO.570N5-G
80304755
-
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
1箱(30巻)
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)