養生用テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6パック×5巻) 注文コード11113089 品番NO.570N5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!
きれいに手で切れる
塩ビOK
字が書ける
耐候性

用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 テープ幅(mm)50 基材PETクロス テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 主な用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 粘着力(N/25mm)5 特性はがせる・のり残ししにくい・手で切れる・耐候性
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11113089 NO.570N5-W 80304816 - 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする