DIYカラー養生テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) イエロー 注文コード11113141 品番EPE-20YE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生
油性マジックで字が書ける
水気に強い
手で簡単に切れる
のり残りが少ない

用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 主な用途誘導表示、DIY・工作 粘着力(N/25mm)5 特性はがせる・のり残ししにくい・手で切れる・耐水
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11113141 EPE-20YE12 22454827 No.822 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 1巻 389 税込428 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする