日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 100V 屋内型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11114525
品番
H-NNP-204F
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm
2
です。
屋内型です。
入力プラグは2Pプラグです。
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm
2
仕様です。
用途
屋内型の電工ドラム。
質量(kg)
6.1
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
SVCT3.5mm2×2心×20
電線仕様-種別
SVCT
コンセント仕様
2P・15A・125V
使用場所
屋内