高圧ロータリーフリープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11115618 品番H-RFP-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。
先端のプラグが全方位45度傾きます。
作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。

用途高圧エアーツール接続プラグ。 材質鋼鉄、NBR 最高使用圧力2.5MPa未満 使用温度(℃)-10〜45(凍結の無いこと) 接続ねじR1/4 適合流体圧縮空気(高圧用)
注意
※空気以外の流体には使用しないでください。使用温度範囲を超えて使用しないでください。最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※金属粉・砂塵などの混入する恐れのあるところでの使用は避けてください。
※加圧中の着脱の際にはプラグ側とソケット側をそれぞれ確実に手に持って着脱してください。
※流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
※管用テーパーオネジ(R)にはネジシール材を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする