PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 白熱電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 用途別電球
回転灯用電球12V5W
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116047
品番
D12V5W03-HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。
パットライト回転灯用電球です。
用途
回転灯用電球。
仕様
フェライトマグネット脱着式
消費電力(W)
5
定格電力(W)
5W
定格電圧(V)
12
口金
BA15S
ガラス球形式
G18
電球形状
ガラス球G18