スライドスイッチで電源のON/OFFが素早くできる充電式フラッシュライトです。 スイッチを3秒間スライドした状態にすると、通常モードより2倍明るく点灯するブーストモード付きです(ブーストモードは60秒間で通常モードに切り替わります)。 横方向にプッシュするだけでON/OFFの切替ができるスライドスイッチです。 先端部をスライドさせることでスポットやワイドの切替が無段階でできるフォーカス機能付きです。 腰ベルトに装着できる専用ホルダー付きです(ホルダーは約55mm幅のベルトまで対応)。