画像準備中

アレスダイナミックサイディングクリヤー 硬化剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5kg) 注文コード11116589 品番516500_2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。

用途
窯業サイディングボード
・光触媒のサイディングボードには適用できません。
・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。
透明 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2500mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.92MB)
注意
※ベースと硬化剤は、5:1の割合で混合してからご使用ください。
※塗料用シンナーAを規定の割合で希釈するか、無希釈で使用してください。
※使用後塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナー又はエポキシシンナーをご使用ください。
※硬化剤混合後、6時間(23℃)を過ぎた場合は使用しないでください。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、保管場所・条件には、特に注意して下さい。
※塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、皮膚に付かないように取り扱ってください。
※降雨、降雪、強風などの場合、また、天候不良のおそれがあるときの施工は避けてください。
※塗装後は濡れ肌になるため、既存色より濃くなりますのでご了承ください。
※目地部が深く、ローラーなどで入りきらない場合は、目地はけなどで塗装してください。
※下塗り材にエポキシ樹脂塗料は使用しないでください。
※光触媒のサイディングボードには適用できませんので、塗装を避けてください。
※表面劣化が著しいサイディングボード面への塗装は避けてください。
※シーリング材は原則として、後打ちにて施工して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、
※SDS(安全データーシート)を参照して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする