画像準備中

アレスダイナミックTOPマイルド2液 硬化剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 11116616 品番 516700_2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。

用途
コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、
アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ
主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(4.5MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース12kg+硬化剤3kg(15kg)の組み合わせで使用する。
※塗装仕様に記載の塗り重ね乾燥時間は、屋外で気温23℃の条件を想定しています。低温時や屋内等で十分な換気ができない場合は、塗り重ね乾燥時間が長くなることがありますので、ご注意ください。
※気温5℃以下、湿度85%以上の環境では塗装を避けてください。また、強風時や降雨、降雪、結露が予測される場合も塗装を避けてください。
※黄・赤・青・緑系の冴えた色で仕上げる場合は、隠蔽性を上げるために中塗を共色で塗装してから仕上げることをお奨めします。
※希釈には必ず「塗料用シンナーA」をご使用ください。その他のシンナーを使用した場合、チヂミや再溶解等が発生することがあります。ラッカー系旧塗膜面を塗り替える場合、チヂミが発生することがありますので、事前に確認してください。
※本品を溶剤適性の無い旧塗膜に塗装した場合、膨れや縮れなどの塗膜欠陥を起こす可能性がありますので、試験施工するなどして事前にご確認ください。
※艶調製品については、高温などの乾燥が早い環境下ではツヤムラが生じることがあります。
※艶調整(5分つや・3分つや)仕上げの場合、塗装方法の変動、塗付量のバラツキ等により、ツヤムラが生じる場合がありますので、ご注意ください。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、必ず密閉して冷暗所に保管して下さい。又、ベースと硬化剤を混合したものは、8時間以内(23℃)に使い切って
※ください。
※シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、ワレの原因となります。
※その他、一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする