※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBJ1.5-100-0.8-60 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116655 EBJ1.5-100-0.8-60 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116655

段付エジェクタピンEBJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)1.5 寸法L(mm)100 注文コード11116655 品番EBJ1.5-100-0.8-60
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は寸法D・寸法Lなど44種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(Φmm)3(0〜-0.3) 寸法T(mm)4(0〜-0.02) 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)1.5 材質SKD61 寸法N(mm)60 寸法P(Φmm)0.8(-0.01〜-0.02) 硬度表面:900HV〜 内部:40〜45HRC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする