画像準備中

アレスエコレタン2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 11116686 品番 088107_3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。内・外部に幅広く適用できます。各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。耐候性に優れています。防かび、防藻性があります。特化則対策品。

用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木 塗り面積(m2)31 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔3〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
関連資料:(1.63MB)
注意
※塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※ターペン希釈型アクリル艶有り(セラマイルドグロスタイプ)の上には塗装しないで下さい(チヂミが発生します)。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
※5℃:72時間以上23℃:48時間以上。
※暗所で適用された場合、白、淡彩は黄変することがあります。
※塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする