画像準備中

アレスダイナミックMUKIマイルド 主剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 11116738 品番 637501_3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。

用途
コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、
鉄、アルミ、亜鉛めっき等
塗り面積(m2)107〜125 主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.14 つやつやあり
関連資料:(2.21MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース12.9kg+硬化剤2.1kg(15kg)の組み合わせで使用する。
※素地が結露したり、霧が発生するなどの時は塗装を行なわないでください。
※被塗面が十分に乾燥していることを確認の上で塗装してください。
※ベース・硬化剤は湿気を吸いやすい為、保管場所・保管条件には十分注意してください。
※希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
※はけ・ローラー・塗装機などの洗浄にはラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下
※(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤を調合したものは、8時間以内(23℃)に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする