画像準備中

セラMシリコン3 ベースのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 11116835 品番 516001_3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に
優れています。
幅広い下塗適性を有します。
光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。
内・外部に幅広く適用できます。
防カビ性、防藻性を有しています。

用途コンクリート、モルタル、鉄 塗り面積(m2)25 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
関連資料:(1.84MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース13.7kg+硬化剤2.3kg(15kg)の組み合わせで使用する。
※下塗にエコカチオンシーラーは使用しないで下さい。
※希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
※ベースに添加剤を添加した後、即座に撹拌して下さい。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、
※保管場所・条件には、特に注意して下さい。
※塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※ベースと硬化剤を調合したものは8時間以内に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする