画像準備中

セラMフッソ ベースのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 11117158 品番 637001_3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に
優れています。
幅広い素材(旧塗膜)適性を有しています。
光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。
内・外部に幅広く適用できます。
鉛・クロムを配合しておりません。
防カビ性、防藻性を有しています。

用途
コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、
鉄、アルミ、亜鉛めっき等
塗り面積(m2)25 主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
関連資料:(5.18MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース12.9kg+硬化剤2.1kg(15kg)の組み合わせで使用する。
※素地が結露したり、霧が発生するなどの時は塗装を行なわないで下さい。
※被塗面が十分に乾燥していることを確認の上で塗装してください。
※ベース・硬化剤は湿気を吸いやすい為、保管場所・保管条件には十分注意してください。
※希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
※はけ・ローラー・塗装機などの洗浄にはラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤を調合したものは、8時間以内(23℃)に使い切って下さい。
※つや調整品の場合は、5時間以内(23℃)に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※つや調整品については、高温などの乾燥が早い環境下ではつやムラが生じることがあります。
※つや調整品は、塗装方法の変動、塗付量のバラつき等によりつやムラが生じることがあります。
※過希釈した場合や塗付量が少ない場合は、白ボケやツヤムラが発生しやすくなりますのでご注意下さい。また、被塗物の形状や見る角度により実際のつやや色味と異なって見える場合があります。
※中塗〜上塗の代わりに上塗〜上塗の塗り重ねも可能です。その場合の標準塗装間隔は、つや有り;4時間以上7日以内(23℃)、つや調整品;16時間以上7日以内(23℃)、48時間以上7日以内(10℃)です。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする