画像準備中

アレスセラアクリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 11117185 品番 19267005_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。

用途モルタル、コンクリート、鉄 黄土色 塗り面積(m2)27 主な用途モルタル、コンクリート、鉄 希釈剤アレス外装用シンナーA 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
関連資料:(0.33MB)
注意
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※鉄部への塗装においては、さびの除去を入念に行って下さい。
※湿気が高い場合、一度に厚塗りするとブラッシングすることがあります。
※塗装時、塗料の取り扱い時は換気を行ない、火気厳禁として下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする