画像準備中

アレスダイナミックサイディングクリヤー ベースのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12.5kg) 注文コード 11117368 品番 516531_12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。

用途
窯業サイディングボード
・光触媒のサイディングボードには適用できません。
・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。
3分艶有 塗り面積(m2)115〜150 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12500mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間(23℃)、16〜168時間(5℃) 標準塗布量(kg/m2)0.1〜0.13 つや3分つや
関連資料:(1.92MB)
注意
※ベースと硬化剤は、5:1の割合で混合してからご使用ください。
※塗料用シンナーAを規定の割合で希釈するか、無希釈で使用してください。
※使用後塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナー又はエポキシシンナーをご使用ください。
※硬化剤混合後、6時間(23℃)を過ぎた場合は使用しないでください。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、保管場所・条件には、特に注意して下さい。
※塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、皮膚に付かないように取り扱ってください。
※降雨、降雪、強風などの場合、また、天候不良のおそれがあるときの施工は避けてください。
※塗装後は濡れ肌になるため、既存色より濃くなりますのでご了承ください。
※目地部が深く、ローラーなどで入りきらない場合は、目地はけなどで塗装してください。
※下塗り材にエポキシ樹脂塗料は使用しないでください。
※光触媒のサイディングボードには適用できませんので、塗装を避けてください。
※表面劣化が著しいサイディングボード面への塗装は避けてください。
※シーリング材は原則として、後打ちにて施工して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、
※SDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする