画像準備中

アレスダイナミックルーフ ベースのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(13.5kg) 注文コード 11117420 品番 518711_13.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。
錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。
平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。
耐候性が非常に優れています。
以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。
1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー
低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。
乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。
塗装作業性に優れています。

用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) グラニットグレー 塗り面積(m2)60〜100 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15〜0.25 つやつやあり
関連資料:(3.94MB)
注意
※ベース13.5kg+硬化剤1.5kg(15kg)で使用する。
※新生瓦屋根が雨、露、霜などで濡れている場合は、十分乾燥させてから塗装して下さい。未乾燥で塗装するとフクレ、ワレ、ハガレの原因になります。
※降雨の予想される日の塗装および、冬期、外気温の低い時の塗装は避けて下さい。塗装時および塗装後、または未乾燥時の時に雨や夜露にあたるとツヤ引けする
※ことがあります。
※所定の混合比(ベース/硬化剤=9/1)で十分攪拌して使用下さい。また混合した
※塗料は、その日のうちに使用して下さい。長時間経過した塗料を塗装した場合、塗膜性能が低下します。
※希釈シンナーは適切なシンナーを使用して下さい。その他のシンナーを使用した場合、チヂミや再溶解など生じる可能性があります。
※刷毛・ローラーなどの塗装用具は、ラッカーシンナーで洗浄してください。
※粘土系瓦やコンクリート瓦への塗装は避けて下さい。
※塗料を開封した後に貯蔵する際には、水分に注意し、密閉してから冷暗所にて保管して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(化学物質等安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする