画像準備中

アレスダイナミックルーフ遮熱 ベースのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(13.5kg) 注文コード 11117596 品番 518009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。
ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。
高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。
窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの
塗替えに適した上塗り塗料です。
親水化技術により、高い低汚染性を有します
防カビ、防藻性を有します。

用途
金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など
窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
グレー 塗り面積(m2)107〜125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.14 つやつやあり
関連資料:(3.67MB)
注意
※ベース13.5kg+硬化剤1.5kg(15kg)で使用する。
※標準所要量は一般的な条件での塗装作業に必要な塗料の参考値です。
※沈降している場合がありますので、使用前に十分攪拌して下さい。
※下地調整が不十分な場合、塗膜の膨れ・割れ・剥がれの原因となったり、光沢が出ないもしくは艶ムラが発生するなど仕上がり不良が生じる恐れがあります。
※ホコリ・油・樹液などは塗装前に溶剤拭き・水洗い(温水)等で十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。特にトタンの折り曲げ部はホコリ、砂等が溜まりやすいので入念に清掃して下さい。
※低温・多湿時に塗装したり、未乾燥状態で夜露等にあたると艶引けが生じることがあります。
※強風時や降雨が予想される場合、および気温が5℃以下、湿度85%以上の場合の塗装は避けて下さい。
※他の塗料との混合は絶対に避けて下さい。
※品質が保持する塗膜性能を十分に発揮させるために、所定の塗り回数と膜厚を確保して施工して下さい。特に上塗り1回塗りでは十分に発色、隠ぺいせず、遮熱性能・塗膜性能が発揮されない場合があります。必ず2回塗りし、標準塗装仕様を守って下さい。
※窯業系屋根で劣化の激しい場合には、アレスダイナミックシーラーマイルド、ヤネ強化プライマーEPOをあらかじめ塗装して下さい。
※本製品に関する使用上の注意事項は、単品の製品説明書(リーフレット)でご確認下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする