画像準備中

アレスレタン ベースのみ クリヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 11117727 品番 382741_14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

光沢・肉持ち感が良好です。
耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。
耐候性が優れています。

用途コンクリート、モルタル等 透明 塗り面積(m2)140 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤アレスウレタンシンナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.1 つやつやあり
関連資料:(0.33MB)
注意
※ベース3.5kg+硬化剤0.5kg(4kg)、ベース14kg+硬化剤2kg(16kg)の組み合わせで使用する。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤がセットになっている2液形の塗料です。使用前に規定の混合比で調合して下さい。
※ベースと硬化剤を混合した場合は、反応が進むにつれて硬化してくるので、一度に多量の調合は避けて下さい。なお、調合したものは、8時間以内(20℃)に使い切って下さい。
※塗装方法により希釈率がかわるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする