※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタガイドブッシュ
エジェクタガイドブッシュEGB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
54(±0.2)
注文コード
11118265
品番
EGB25-54
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35(-0.05〜-0.10)
寸法D2(Φmm)
35(+0.018〜+0.002)
寸法D3(Φmm)
35(-0.01〜-0.03)
寸法H(Φmm)
40(0〜-0.2)
寸法L(mm)
54(±0.2)
寸法T(mm)
8(0〜-0.2)
寸法V(Φmm)
25(+0.02〜0)
寸法l(mm)
24.5
材質
SCM415
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応