※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGB35-44 エジェクタガイドブッシュEGB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118326 EGB35-44 エジェクタガイドブッシュEGB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11118326

エジェクタガイドブッシュEGB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)44(±0.2) 注文コード11118326 品番EGB35-44
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法Lなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)48(-0.05〜-0.10) 寸法D2(Φmm)48(+0.018〜+0.002) 寸法D3(Φmm)48(-0.01〜-0.03) 寸法H(Φmm)54(0〜-0.2) 寸法L(mm)44(±0.2) 寸法T(mm)10(0〜-0.2) 寸法V(Φmm)35(+0.02〜0) 寸法l(mm)19.5 材質SCM415 硬度58〜60HRC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする