画像準備中

アレスレタン 硬化剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 11118847 品番 382700_0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

光沢・肉持ち感が良好です。
耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。
耐候性が優れています。

用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.33MB)
注意
※ベース3.5kg+硬化剤0.5kg(4kg)、ベース14kg+硬化剤2kg(16kg)の組み合わせで使用する。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤がセットになっている2液形の塗料です。使用前に規定の混合比で調合して下さい。
※ベースと硬化剤を混合した場合は、反応が進むにつれて硬化してくるので、一度に多量の調合は避けて下さい。なお、調合したものは、8時間以内(20℃)に使い切って下さい。
※塗装方法により希釈率がかわるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする