画像準備中

セラMフッソ中塗 硬化剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 11118908 品番 085400_1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

各種下塗塗料、低汚染形セラミック変性ターペン可溶ふっ素樹脂塗料との付着に優れています。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。

用途
コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、
鉄、アルミ、亜鉛めっき等
主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(5.18MB)
注意
※ベース3.6kg+硬化剤0.4kg(4kg)、ベース14.5kg+硬化剤1.5kg(16kg)の組み合わせで使用する。
※素地が結露するような条件では使用しないで下さい。
※また、霧の発生した日は被塗面の乾燥を十分に確認した上で塗装して下さい。
※ぺ一ス、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、保管場所、保管条件には
※十分注意して下さい。
※はけ・ローラー・塗装機などの洗浄にはラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする