※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP30-350 リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119087 RP30-350 リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119087

リターピンRP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11119087 品番 RP30-350
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
材質SUJ2 硬度高周波焼入,58〜60HRC 寸法H(Φmm)35(0〜-0.1) 寸法D(Φmm)30 寸法L(mm)350 寸法T(mm)8(0〜-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11118956
2023-07-18
用途:
製品用
製造業

工具メーカーが取扱いを終了してしまったので助かります。

対象商品:
11118606
2019-02-27
用途:
クランクピンに使いました
有限会社ボリインターフェイス 様

N焼き入れ商品が無い中貴重な商品です。とても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする