※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の リターピン
リターピンRP
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11119236
品番
RP35-550
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58〜60HRC
寸法H(Φmm)
40(0〜-0.1)
寸法D(Φmm)
35
寸法L(mm)
550
寸法T(mm)
8(0〜-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応