画像準備中

アレスダイナミックルーフMUKI 硬化剤

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(2.1kg) 注文コード11119328 品番637600_2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。
1無機・有機樹脂の複合化技術
2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、
ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術
強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します
親水化技術による超低汚染。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。
鉛・クロムを配合しておりません。
防カビ性、防藻性を有しています。

用途
窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン
(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)107〜125 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2100mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.14
関連資料:(1.84MB)
注意
※ベース12.9kg+硬化剤2.1kg(15kg)で使用する。
※標準所要量は一般的な条件での塗装作業性に必要な塗料の参考値です。従って被塗物の形状や塗装条件などによって増減します。
※下地調整が不十分な場合には、塗膜の膨れ・割れ・剥がれの原因となったり、光沢が出ないもしくは艶ムラが発生するなど仕上がり不良が生じる恐れがありま
※す。ホコリ・油・樹液などは塗装前に溶剤拭き・水洗い(温水)等で十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。特にトタンの折り曲げ部はホコリ・砂等が溜まりやすいので入念な清掃を行ってください。
※低温・多湿時に塗装し、未乾燥状態で夜露等にあたるとツヤ引けが生じることがあります。
※高温などの乾燥が早い環境下ではローラーによる発泡跡が残ることがあります。強風時や降雨の予想される日の塗装、および気温が5℃以下、湿度85%以上と
※なる日の塗装は避けてください。
※希釈は必ず塗料用シンナーAを使用してください。
※素地が結露したり、霧が発生するなどの時は塗装を行なわないでください。
※被塗面が十分に乾燥していることを確認の上で塗装してください。
※ベース・硬化剤は湿気を吸いやすい為、保管場所・保管条件には十分注意してください。
※ベースと硬化剤を調合したものは、8時間以内(23℃)に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする