画像準備中

アレスダイナミックルーフMUKI ベースのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12.9kg) 注文コード 11119529 品番 637623_12.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。
1無機・有機樹脂の複合化技術
2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、
ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術
強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します
親水化技術による超低汚染。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。
鉛・クロムを配合しておりません。
防カビ性、防藻性を有しています。

用途
窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン
(注:アスファルトシングルは除きます)
ガーネットオレンジ 塗り面積(m2)107〜125 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12900mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.14 つやつやあり
関連資料:(1.84MB)
注意
※ベース12.9kg+硬化剤2.1kg(15kg)で使用する。
※標準所要量は一般的な条件での塗装作業性に必要な塗料の参考値です。従って被塗物の形状や塗装条件などによって増減します。
※下地調整が不十分な場合には、塗膜の膨れ・割れ・剥がれの原因となったり、光沢が出ないもしくは艶ムラが発生するなど仕上がり不良が生じる恐れがありま
※す。ホコリ・油・樹液などは塗装前に溶剤拭き・水洗い(温水)等で十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。特にトタンの折り曲げ部はホコリ・砂等が溜まりやすいので入念な清掃を行ってください。
※低温・多湿時に塗装し、未乾燥状態で夜露等にあたるとツヤ引けが生じることがあります。
※高温などの乾燥が早い環境下ではローラーによる発泡跡が残ることがあります。強風時や降雨の予想される日の塗装、および気温が5℃以下、湿度85%以上と
※なる日の塗装は避けてください。
※希釈は必ず塗料用シンナーAを使用してください。
※素地が結露したり、霧が発生するなどの時は塗装を行なわないでください。
※被塗面が十分に乾燥していることを確認の上で塗装してください。
※ベース・硬化剤は湿気を吸いやすい為、保管場所・保管条件には十分注意してください。
※ベースと硬化剤を調合したものは、8時間以内(23℃)に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする