画像準備中

スーパールーフハイブリッド硬化剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.9kg) 注文コード11119705 品番22127702_0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スーパーフッソルーフペイント、スーパークリスタルルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント用です。強靭な架橋反応を得られ、完全2液ルーフペイントとして使用できます。素地への密着力と耐水性がさらに向上するので、没水状態に匹敵するようなスノーダクトや勾配の緩い屋根のような凍結融解の激しい部位に最適です。初期光沢、および光沢保持性が向上します。従来型2液塗料lこ比べて「シマリ」が早く、初期乾燥性に優れます。完全2液形ルーフペイントに比べ、塗料ロスが少なく済みます。常備色全てに対応できます。

用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦 タイプ低温型 時間ポットライフ:3〜4 主な用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 油性 or 水性油性 特性耐水性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.82MB)
注意
※ベース/硬化剤=14/1.8(石油缶に対して0.9kg×2本を使用する)
※ポットライフは23℃で3〜4時間程度ですので、2〜3時間で使い切れる程度の量を調合してご使用ください。
※スーパーシリコンルーフつや消しには、ハイブリッド硬化剤は使用できませんのでご注意ください。
※スーパールーフハイブリッド硬化剤(低温用)は、春・秋の気温が10℃前後を目安にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする