画像準備中

アレスアクアシリコンAC2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 11119827 品番 628401_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。

用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 塗り面積(m2)31 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
関連資料:(1.79MB)
注意
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする