画像準備中

アレスダイナミックTOP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 11120159 品番 92622001_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能
とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。

用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 塗り面積(m2)29〜33 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.14 つやつやあり
関連資料:(3.34MB)
注意
※湿潤面への塗装時は、強化剤を添加して下さい(ベースの石油缶1缶に強化剤2本)。
※2液にした場合、ポットライフは6時間(23℃)です。
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下ので塗装は避けて下さい。
※本品はシーラーレスではありませんので、下塗には必ず上記の適用下塗塗料を用いてください。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする